Startseite

HAGER - HAGMZ531N PULSANTE ARRESTO EMERG. CHIAVE IP65 - MZ531N

KopierenKopieren
HAGER - HAGMZ531N PULSANTE ARRESTO EMERG. CHIAVE IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Schlüssel-Entriegelung

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Montageart - Aufbau

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3250614565182

Artikelnummer

HAGMZ531N

Herstellernummer

MZ531N

Hersteller

HBO

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Aufbau

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Durchmesser der Kappe:

36.5 mm

Mit Beleuchtung:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante di arresto d'emergenza a chiave IP65 per blocco immediato per i salvamotori, garantisce un'interruzione critica in ogni scenario. La sua costruzione super-robusta, certificata IP65, lo rende immune a polvere, getti d'acqua e intemperie, perfettoper ogni condizione operativa, sia interna che esterna.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie