Startseite

HAGER - HAGLSN512 PORTAFUSIBILE 10X38 1P + N 2M - LSN512

KopierenKopieren
HAGER - HAGLSN512 PORTAFUSIBILE 10X38 1P + N 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 690 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250614120121

Artikelnummer

HAGLSN512

Herstellernummer

LSN512

Hersteller

HBO

Nennspannung:

690 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Abschließbar:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

76.5 mm

Schutzart (IP):

IP2X

Sicherungselement 1P+N 32A 690V L38 2M