Startseite

HAGER - HAGLSN504 PORTAFUSIBILE 10X38 3P + N 4M - LSN504

KopierenKopieren
HAGER - HAGLSN504 PORTAFUSIBILE 10X38 3P + N 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 690 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Polzahl - 4

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250614120107

Artikelnummer

HAGLSN504

Herstellernummer

LSN504

Hersteller

HBO

Nennspannung:

690 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Polzahl:

4

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Abschließbar:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

76.5 mm

Schutzart (IP):

IP2X

Portafusibile modulare 3P+N sezionabile per applicazioni in bassa tensione fino a 32 A, compatibile con fusibili cilindrici 10×38 mm. Occupa 4 moduli DIN e garantisce un grado di protezione IP2x. Progettato per installazioni sicure in quadri elettrici, presenta una potenza dissipata di 3,50 W, assicurando prestazioni affidabili e protezione efficace contro sovracorrenti.