Startseite

HAGER - HAGLSN501 PORTAFUSIBILE 10X38 1P 1M - LSN501

KopierenKopieren
HAGER - HAGLSN501 PORTAFUSIBILE 10X38 1P 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250614120077

Artikelnummer

HAGLSN501

Herstellernummer

LSN501

Hersteller

HBO

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

76.5 mm

Schutzart (IP):

IP2X

Portafusibile modulare 1P sezionabile per applicazioni in bassa tensione fino a 32 A, compatibile con fusibili cilindrici 10×38 mm. Occupa 1 modulo DIN e garantisce un grado di protezione IP2x. Progettato per installazioni sicure in quadri elettrici, presenta una potenza dissipata di 3,40 W, assicurando prestazioni affidabili e protezione efficace contro sovracorrenti.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie