HAGER - HAGLS704 PORTAFUSIB. ACCESS. 22X58 3P+N 8M - LS704

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 4
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250614197048
Artikelnummer
HAGLS704
Herstellernummer
LS704
Hersteller
HBO
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
8
Einbautiefe:
125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


