Startseite

HAGER - HAGLS703 PORTAFUSIB. ACCESS. 22X58 3P 6M - LS703

KopierenKopieren
HAGER - HAGLS703 PORTAFUSIB. ACCESS. 22X58 3P 6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 22x58 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250614197031

Artikelnummer

HAGLS703

Herstellernummer

LS703

Hersteller

HBO

Für Sicherungsgröße:

22x58 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

6

Einbautiefe:

125 mm

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibile modulare 3P accessoriabile per applicazioni in bassa tensione fino a 125 A, compatibile con fusibili cilindrici 22×58 mm. Occupa 6 moduli DIN e garantisce un grado di protezione IP20. Progettato per installazioni sicure in quadri elettrici,presenta una potenza dissipata di 38,50 W, assicurando prestazioni affidabili e protezione efficace contro sovracorrenti.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie