Startseite

HAGER - HAGLS701 PORTAFUSIB. ACCESS. 22X58 1P 2M - LS701

KopierenKopieren
HAGER - HAGLS701 PORTAFUSIB. ACCESS. 22X58 1P 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 22x58 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250614197017

Artikelnummer

HAGLS701

Herstellernummer

LS701

Hersteller

HBO

Für Sicherungsgröße:

22x58 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

125 mm

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibile modulare 1P accessoriabile per applicazioni in bassa tensione fino a 125 A, compatibile con fusibili cilindrici 22×58 mm. Occupa 2 moduli DIN e garantisce un grado di protezione IP20. Progettato per installazioni sicure in quadri elettrici,presenta una potenza dissipata di 12,84 W, assicurando prestazioni affidabili e protezione efficace contro sovracorrenti.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie