Startseite

HAGER - HAGLS612 PORTAFUSIB. ACCESS. 14X51 1P+N 3M - LS612

KopierenKopieren
HAGER - HAGLS612 PORTAFUSIB. ACCESS. 14X51 1P+N 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 690 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250614196126

Artikelnummer

HAGLS612

Herstellernummer

LS612

Hersteller

HBO

Nennspannung:

690 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Abschließbar:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

107 mm

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibile modulare 1P+N accessoriabile per applicazioni in bassa tensione fino a 50 A, compatibile con fusibili cilindrici 14×51 mm. Occupa 3 moduli DIN e garantisce un grado di protezione IP20. Progettato per installazioni sicure in quadri elettrici, presenta una potenza dissipata di 8,30 W, assicurando prestazioni affidabili e protezione efficace contro sovracorrenti.

HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie