Startseite

HAGER - HAGLS601 PORTAFUSIB. ACCESS. 14X51 1P 1.5M - LS601

KopierenKopieren
HAGER - HAGLS601 PORTAFUSIB. ACCESS. 14X51 1P 1.5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 690 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250614196010

Artikelnummer

HAGLS601

Herstellernummer

LS601

Hersteller

HBO

Nennspannung:

690 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Abschließbar:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1.5

Einbautiefe:

107 mm

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibile modulare 1P accessoriabile per applicazioni in bassa tensione fino a 50 A, compatibile con fusibili cilindrici 14×51 mm. Occupa 1.5 moduli DIN e garantisce un grado di protezione IP20. Progettato per installazioni sicure in quadri elettrici, presenta una potenza dissipata di 6,09 W, assicurando prestazioni affidabili e protezione efficace contro sovracorrenti.
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie