HAGER - HAGLR703 PORTAFUSIB. NONACC. 22X58 3P 6M - LR703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250614187032
Artikelnummer
HAGLR703
Herstellernummer
LR703
Hersteller
HBO
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
6
Einbautiefe:
125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie