Startseite

HAGER - HAGLR702 PORTAFUSIB. NONACC. 22X58 2P 4M - LR702

KopierenKopieren
HAGER - HAGLR702 PORTAFUSIB. NONACC. 22X58 2P 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 22x58 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 3 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250614187025

Artikelnummer

HAGLR702

Herstellernummer

LR702

Hersteller

HBO

Für Sicherungsgröße:

22x58 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

125 mm

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibile modulare 2P non accessoriabile per applicazioni in bassa tensione fino a 125 A, compatibile con fusibili cilindrici 22×58 mm. Occupa 4 moduli DIN e garantisce un grado di protezione IP20. Progettato per installazioni sicure in quadri elettrici, presenta una potenza dissipata di 25,60 W, assicurando prestazioni affidabili e protezione efficace contro sovracorrenti.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie