HAGER - HAGLR701 PORTAFUSIB. NONACC. 22X58 1P 2M - LR701

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
6 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250614187018
Artikelnummer
HAGLR701
Herstellernummer
LR701
Hersteller
HBO
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


