Startseite

HAGER - HAGLR604 PORTAFUSIB. NONACC. 14X51 3P+N 6M - LR604

KopierenKopieren
HAGER - HAGLR604 PORTAFUSIB. NONACC. 14X51 3P+N 6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 4

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250614186042

Artikelnummer

HAGLR604

Herstellernummer

LR604

Hersteller

HBO

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

4

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Einbautiefe:

107 mm

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibile modulare 3P+N non accessoriabile per applicazioni in bassa tensione fino a 125 A, compatibile con fusibili cilindrici 14×51 mm. Occupa 6 moduli DIN e garantisce un grado di protezione IP20. Progettato per installazioni sicure in quadri elettrici, presenta una potenza dissipata di 20,60 W, assicurando prestazioni affidabili e protezione efficace contro sovracorrenti.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie