Startseite

HAGER - HAGLR603 PORTAFUSIB. NONACC. 14X51 3P 4.5M - LR603

KopierenKopieren
HAGER - HAGLR603 PORTAFUSIB. NONACC. 14X51 3P 4.5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250614186035

Artikelnummer

HAGLR603

Herstellernummer

LR603

Hersteller

HBO

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4.5

Einbautiefe:

107 mm

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibile modulare 3P non accessoriabile per applicazioni in bassa tensione fino a 125 A, compatibile con fusibili cilindrici 14×51 mm. Occupa 4.5 moduli DIN e garantisce un grado di protezione IP20. Progettato per installazioni sicure in quadri elettrici, presenta una potenza dissipata di 18,88 W, assicurando prestazioni affidabili e protezione efficace contro sovracorrenti.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie