HAGER - HAGLR601 PORTAFUSIB. NONACC. 14X51 1P 1.5M - LR601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250614186011
Artikelnummer
HAGLR601
Herstellernummer
LR601
Hersteller
HBO
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Einbautiefe:
107 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


