Startseite

HAGER - HAGLF308PV Sicherung fur PV 10x38 mm 1000V DC 8A - LF308PV

KopierenKopieren
HAGER - HAGLF308PV Sicherung fur PV 10x38 mm 1000V DC 8A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsspannung DC - 1000 V

Packung

  • 10 ST

EAN

3250614061547

Artikelnummer

HAGLF308PV

Herstellernummer

LF308PV

Hersteller

HBO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

8 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Spannungsart:

DC

Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:

30 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.55 W

Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 8A

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie