HAGER - HAGLF305PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 5A 1000V D - LF305PV
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 5 A
Bemessungsspannung DC - 1000 V
Spannungsart - DC
Packung
10 ST
EAN
3250614061608
Artikelnummer
HAGLF305PV
Herstellernummer
LF305PV
Hersteller
HBO
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
5 A
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Spannungsart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
30 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.22 W
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie