HAGER - HAGLF304PV Sicherung fur PV 10x38 mm 1000V DC 4A - LF304PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 4 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsspannung DC - 1000 V
Packung
10 ST
EAN
3250614061523
Artikelnummer
HAGLF304PV
Herstellernummer
LF304PV
Hersteller
HBO
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
4 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Spannungsart:
DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
30 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.84 W
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie