Startseite

HAGER - HAGLF303PV Sicherung fur PV 10x38 mm 1000V DC 3A - LF303PV

KopierenKopieren
HAGER - HAGLF303PV Sicherung fur PV 10x38 mm 1000V DC 3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 3 A

  • Bemessungsspannung DC - 1000 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 10 ST

EAN

3250614061516

Artikelnummer

HAGLF303PV

Herstellernummer

LF303PV

Hersteller

HBO

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

3 A

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:

30 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1.35 W

Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 3A
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie