HAGER - HAGLF301PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 1A 1000V D - LF301PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 1 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - superflink (FF)
Bemessungsspannung DC - 1000 V
Packung
10 ST
EAN
3250614061592
Artikelnummer
HAGLF301PV
Herstellernummer
LF301PV
Hersteller
HBO
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
1 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Spannungsart:
DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
30 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.76 W
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie