Startseite

HAGER - HAGL53201 PORTAFUS. 10.3X38+SPIA 1P+N 1M - L53201

KopierenKopieren
HAGER - HAGL53201 PORTAFUS. 10.3X38+SPIA 1P+N 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 400 V

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 12 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250610100844

Artikelnummer

HAGL53201

Herstellernummer

L53201

Hersteller

HBO

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

400 V

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Abschließbar:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

77 mm

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibile modulare 1 polo+neutro con spia luminosa per la protezione di impianti fotovoltaici fino a 32 A e 1000 V DC. Compatibile con fusibili cilindrici da 10,3×38 mm, presenta un ingombro di 1 modulo DIN. Progettato per applicazioni in corrente continua, garantisce sicurezza e affidabilità con grado di protezione IP20 e potenza dissipata pari a 1,50 W. Ideale per l’integrazione nei quadri di distribuzione fotovoltaici.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie