Startseite

HAGER - HAGL2242 V-Kanal flex Klebeband hfr 40mmx0,5m lg - L2242

KopierenKopieren
HAGER - HAGL2242 V-Kanal flex Klebeband hfr 40mmx0,5m lg

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 45 mm

  • Breite - 43 mm

  • Länge - 500 mm

  • Durchmesser - 44 mm

  • Schlitzabstand - 4.5 mm

Packung

  • 40 ST

EAN

4012740190527

Artikelnummer

HAGL2242

Herstellernummer

L2242

Hersteller

HBO

Höhe:

45 mm

Breite:

43 mm

Länge:

500 mm

Durchmesser:

44 mm

Schlitzabstand:

4.5 mm

Schlitzbreite:

8 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

620 mm²

Befestigungsart:

Klebefolie

Mit Oberteil:

nein

Farbe:

grau

Verdrahtungskanal flexibel Klebeband halogenfrei 40mm L=0,5m lichtgrau. Flexibler Verdrahtungskanal rund. Halogenfrei und selbstverlöschend nach UL94 VO. Temperaturbeständig -25° bis +90°.