HAGER - HAGL2232 V-Kanal flex Klebeband hfr 30mmx0,5m lg - L2232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 31 mm
Breite - 33 mm
Länge - 500 mm
Durchmesser - 33 mm
Schlitzabstand - 4.5 mm
Packung
40 ST
Produktserien
EAN
4012740104418
Artikelnummer
HAGL2232
Herstellernummer
L2232
Hersteller
HBO
Höhe:
31 mm
Breite:
33 mm
Länge:
500 mm
Durchmesser:
33 mm
Schlitzabstand:
4.5 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
379 mm²
Befestigungsart:
Klebefolie
Mit Oberteil:
nein
Farbe:
grau


