HAGER - HAGL2222 V-Kanal flex Klebeband hfr 20mmx0,5m lg - L2222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 0 mm
Breite - 0 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - selbstklebend und Bodenlochung
Länge - 500 mm
Packung
40 ST
EAN
4012740104401
Artikelnummer
HAGL2222
Herstellernummer
L2222
Hersteller
HBO
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Länge:
500 mm
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
sonstige
Schlitzabstand:
4.5 mm
Durchmesser:
24 mm
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
8 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
154 mm²
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


