Startseite

HAGER - HAGL2212 V-Kanal flex Klebeband hfr 10mmx0,25m lg - L2212

KopierenKopieren
HAGER - HAGL2212 V-Kanal flex Klebeband hfr 10mmx0,25m lg

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 15 mm

  • Breite - 11 mm

  • Länge - 250 mm

  • Durchmesser - 0 mm

  • Schlitzabstand - 4.5 mm

Packung

  • 40 ST

EAN

4012740111713

Artikelnummer

HAGL2212

Herstellernummer

L2212

Hersteller

HBO

Höhe:

15 mm

Breite:

11 mm

Länge:

250 mm

Durchmesser:

0 mm

Schlitzabstand:

4.5 mm

Schlitzbreite:

8 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

100 mm²

Befestigungsart:

Klebefolie

Mit Oberteil:

nein

Farbe:

grau

Verdrahtungskanal flexibel Klebeband halogenfrei 10mm L= 0,25m lichtgrau. Flexibler Verdrahtungskanal rund. Halogenfrei und selbstverlöschend nach UL94 VO. Temperaturbeständig -25° bis +90°.