Startseite

HAGER - HAGKN99N Klemmen,QC,N,Steckbrucken - KN99N

KopierenKopieren
HAGER - HAGKN99N Klemmen,QC,N,Steckbrucken

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Farbe - blau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613849214

Artikelnummer

HAGKN99N

Herstellernummer

KN99N

Hersteller

HBO

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

63 A

Farbe:

blau

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

231 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Klemmen,QuickConnect,N,Steckbrücken,1 Satz=10 Stück

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie