HAGER - HAGKN18P Klemmen,QC,L,18Klemmstellen - KN18P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 18
Nennstrom - 63 A
Farbe - braun
Nennspannung - 230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250613849344
Artikelnummer
HAGKN18P
Herstellernummer
KN18P
Hersteller
HBO
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
18
Nennstrom:
63 A
Farbe:
braun
Nennspannung:
230 V
Klemmen,QuickConnect,L,18Klemmstellen
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


