Startseite

HAGER - HAGKN18E Klemmen,QC,PE,18Klemmstellen - KN18E

KopierenKopieren
HAGER - HAGKN18E Klemmen,QC,PE,18Klemmstellen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 63 A

  • Farbe - sonstige

  • Nennspannung - 230 V

  • Geeignet für flexible Leiter - ja

  • Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 1.5...25 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250613849047

Artikelnummer

HAGKN18E

Herstellernummer

KN18E

Hersteller

HBO

Nennstrom:

63 A

Farbe:

sonstige

Nennspannung:

230 V

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

1.5...25 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

1.5...25 mm²

Geeignet für massive Leiter:

ja

Klemmen,QuickConnect,PE,18Klemmstellen

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie