Startseite

HAGER - HAGKN10P Klemmen,QC,L,10Klemmstellen - KN10P

KopierenKopieren
HAGER - HAGKN10P Klemmen,QC,L,10Klemmstellen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Farbe - braun

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250613849320

Artikelnummer

HAGKN10P

Herstellernummer

KN10P

Hersteller

HBO

Bemessungsstrom In:

63 A

Montageart:

sonstige

Polzahl:

1

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Farbe:

braun

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-5...40 °C

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

10

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Tiefe:

45 mm

Transparent:

nein

Breite:

45 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Klemmen,QuickConnect,L,10Klemmstellen

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie