HAGER - HAGKN10E Klemmen,QC,PE,10Klemmstellen - KN10E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 63 A
Farbe - sonstige
Nennspannung - 230 V
Geeignet für flexible Leiter - ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 1.5...25 mm²
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250613849023
Artikelnummer
HAGKN10E
Herstellernummer
KN10E
Hersteller
HBO
Nennstrom:
63 A
Farbe:
sonstige
Nennspannung:
230 V
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5...25 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
1.5...25 mm²
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


