HAGER - HAGKN06P Klemmen,QC,L,6Klemmstellen - KN06P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 63 A
Montageart - sonstige
Polzahl - 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Farbe - braun
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250613849313
Artikelnummer
HAGKN06P
Herstellernummer
KN06P
Hersteller
HBO
Bemessungsstrom In:
63 A
Montageart:
sonstige
Polzahl:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Farbe:
braun
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-5...40 °C
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
230 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
6
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Tiefe:
30 mm
Transparent:
nein
Breite:
30 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie