Startseite

HAGER - HAGKN06N Klemmen,QC,N,6Klemmstellen - KN06N

KopierenKopieren
HAGER - HAGKN06N Klemmen,QC,N,6Klemmstellen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 63 A

  • Farbe - blau

  • Nennspannung - 230 V

  • Geeignet für flexible Leiter - ja

  • Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 1.5...25 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250613849115

Artikelnummer

HAGKN06N

Herstellernummer

KN06N

Hersteller

HBO

Nennstrom:

63 A

Farbe:

blau

Nennspannung:

230 V

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

1.5...25 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

1.5...25 mm²

Geeignet für massive Leiter:

ja

Klemmen,QC,N,6Klemmstellen

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie