HAGER - HAGKN06E Klemmen,QC,PE,6Klemmstellen - KN06E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 63 A
Farbe - sonstige
Nennspannung - 230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250613849016
Artikelnummer
HAGKN06E
Herstellernummer
KN06E
Hersteller
HBO
Nennstrom:
63 A
Farbe:
sonstige
Nennspannung:
230 V
Klemmen,QC,PE,6Klemmstellen
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


