Startseite

HAGER - HAGJE003 PORTAETICHETTE ADESIVO 24M DIN S.QUADRO - JE003

KopierenKopieren
HAGER - HAGJE003 PORTAETICHETTE ADESIVO 24M DIN S.QUADRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild

  • Breite - 420 mm

  • Einbauort - Gerüst

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613450038

Artikelnummer

HAGJE003

Herstellernummer

JE003

Hersteller

HBO

Ausführung:

Beschriftungsleiste/-schild

Breite:

420 mm

Einbauort:

Gerüst

Werkstoff:

Kunststoff

Il portaetichette adesivo è un accessorio fondamentale per organizzare e gestire i quadri elettrici. Realizzato in materiale trasparente, garantisce che le etichette siano sempre chiare e protette da polvere o umidità. Può contenere etichette larghe finoa 240 mm e la sua applicazione è semplice e sicura grazie al supporto autoadesivo, che assicura una tenuta stabile su qualsiasi superficie piana.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie