Startseite

HAGER - HAGHW1W416FS ACB NON AUTOMATICO HW1 1600A 4P FISSO - HW1W416FS

KopierenKopieren
HAGER - HAGHW1W416FS ACB NON AUTOMATICO HW1 1600A 4P FISSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung des Betätigungselements - Drucktaster

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

875 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250613237233

Artikelnummer

HAGHW1W416FS

Herstellernummer

HW1W416FS

Hersteller

HBO

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

1600 A

Polzahl:

4

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bemessungsbetriebsspannung:

440...690 V

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP2X

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

1600 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

1600 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

ja

Motorantrieb optional:

ja

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

55 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

720 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

ja

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

346 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

313 mm

L’interruttore non automatico aperto hw+ serie HW1, 4 poli in versione fissa e In 1600 A, assicura un sezionamento sicuro in quadri industriali e commerciali. Con corrente di breve durata Icw pari a 55 kA, secondo la normativa IEC 60947-3, è ideale per svariate configurazioni impiantistiche. Ampia la possibilità di personalizzazione con accessori per comando, segnalazione e sicurezza.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie