HAGER - HAGHIM406 Lastumschalter 4P 63A - HIM406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Geeignet für Bodenmontage - nein
Geeignet für Frontmontage - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250613140564
Artikelnummer
HAGHIM406
Herstellernummer
HIM406
Hersteller
HBO
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Frontmontage:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


