Startseite

HAGER - HAGHIM404 Lastumschalter 4P 40A - HIM404

KopierenKopieren
HAGER - HAGHIM404 Lastumschalter 4P 40A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Komplettgerät im Gehäuse - nein

  • Geeignet für Verteilereinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

158 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250613140557

Artikelnummer

HAGHIM404

Herstellernummer

HIM404

Hersteller

HBO

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Geeignet für Frontmontage:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Lastumschalter 4polig 40A für Hutschiene/Montageplatte. Modularer 4poliger Umschalter nach DIN EN 60947-3, zum umschalten unter Last von 2 Niederspannungsstromkreisen. Mit Sicherheitstrennung und 3 Schaltstellungen I-0-II. Für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte geeignet.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie