HAGER - HAGHI405R Lastumschalter 4polig 100A - HI405R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 51 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
340 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250613190088
Artikelnummer
HAGHI405R
Herstellernummer
HI405R
Hersteller
HBO
Ausführung:
Umschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
51 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Geeignet für Frontmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


