Startseite

HAGER - HAGHCF981H Lasttrennschalter h1600 4P 1250A - HCF981H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHCF981H Lasttrennschalter h1600 4P 1250A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - nein

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

H3

EAN

3250613363291

Artikelnummer

HAGHCF981H

Herstellernummer

HCF981H

Hersteller

HBO

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

1250 A

Polzahl:

4

Lasttrennschalter Baugröße h1600 4polig 1250A. Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 Baugröße h1600, mit magnetischer (einstellbar) Auslösung zum Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive Phasentrennwände und Anschlussfahnen.