Startseite

HAGER - HAGHA780120 Verdrahtungskanal halogenfrei 80x120 lgr - HA780120

KopierenKopieren
HAGER - HAGHA780120 Verdrahtungskanal halogenfrei 80x120 lgr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 120 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 16 M

EAN

4012740199339

Artikelnummer

HAGHA780120

Herstellernummer

HA780120

Hersteller

HBO

Höhe:

80 mm

Breite:

120 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Werkstoff:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Schlitzabstand:

6.5 mm

Durchmesser:

0 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

6 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

7898 mm²

RAL-Nummer:

7035

Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 80x120mm lichtgrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum Boden ausbrechbar. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach DIN EN 50085.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie