Startseite

HAGER - HAGHA780100 Verdrahtungskanal halogenfrei 80x100 lgr - HA780100

KopierenKopieren
HAGER - HAGHA780100 Verdrahtungskanal halogenfrei 80x100 lgr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 100 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 12 M

EAN

4012740199322

Artikelnummer

HAGHA780100

Herstellernummer

HA780100

Hersteller

HBO

Höhe:

80 mm

Breite:

100 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Werkstoff:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Schlitzabstand:

6.5 mm

Durchmesser:

0 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

6 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

6548 mm²

RAL-Nummer:

7035

Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 80x100mm lichtgrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum Boden ausbrechbar. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach DIN EN 50085.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie