HAGER - HAGHA780060 Verdrahtungskanal halogenfrei 80x60 lgr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Farbe - grau
Halogenfrei - ja
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Länge - 2000 mm
Packung
20 M
EAN
4012740199278
Artikelnummer
HAGHA780060
Herstellernummer
HA780060
Hersteller
HBO
Höhe:
80 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
2000 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
3848 mm²


