Startseite

HAGER - HAGHA780025 Verdrahtungskanal halogenfrei 80x25 lgr - HA780025

KopierenKopieren
HAGER - HAGHA780025 Verdrahtungskanal halogenfrei 80x25 lgr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 25 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 20 M

EAN

4012740199247

Artikelnummer

HAGHA780025

Herstellernummer

HA780025

Hersteller

HBO

Höhe:

80 mm

Breite:

25 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Werkstoff:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Schlitzabstand:

6.5 mm

Durchmesser:

0 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

6 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1485 mm²

RAL-Nummer:

7035

Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei zu HA7 80x25mm lichtgrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach DIN EN 50085.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie