HAGER - HAGHA760100 Verdrahtungskanal halogenfrei 60x100 lgr - HA760100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzbreite - 6 mm
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Halogenfrei - ja
Packung
16 M
Produktserien
EAN
4012740199223
Artikelnummer
HAGHA760100
Herstellernummer
HA760100
Hersteller
HBO
Höhe:
60 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
4608 mm²
Farbe:
grau
Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 60x100mm lichtgrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum Boden ausbrechbar. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach DIN EN 50085.