HAGER - HAGHA760080 Verdrahtungskanal halogenfrei 60x80 lgr - HA760080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzbreite - 6 mm
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Halogenfrei - ja
Packung
20 M
Produktserien
EAN
4012740199216
Artikelnummer
HAGHA760080
Herstellernummer
HA760080
Hersteller
HBO
Höhe:
60 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
3658 mm²
Farbe:
grau
Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 60x80mm lichtgrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum Boden ausbrechbar. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach DIN EN 50085.