Startseite

HAGER - HAGHA760040 Verdrahtungskanal halogenfrei 60x40 lgr - HA760040

KopierenKopieren
HAGER - HAGHA760040 Verdrahtungskanal halogenfrei 60x40 lgr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 40 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 40 M

EAN

4012740199193

Artikelnummer

HAGHA760040

Herstellernummer

HA760040

Hersteller

HBO

Höhe:

60 mm

Breite:

40 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Werkstoff:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Schlitzabstand:

6.5 mm

Durchmesser:

0 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

6 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1758 mm²

RAL-Nummer:

7035

Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei zu HA7 60x40mm lichtgrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum Boden ausbrechbar. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach DIN EN 50085.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie