HAGER - HAGFN737E PANN INTERNO Q.PLUS/EVO B700 H2000 - FN737E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2000 mm
Breite - 600 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
284 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610190906
Artikelnummer
HAGFN737E
Herstellernummer
FN737E
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
600 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Pannello interno in lamiera per quadro evo, dimensioni altezza 2100 mm e larghezza 700 mm. Realizzato in acciaio, offre una struttura solida e affidabile per l’installazione ordinata di apparecchiature elettriche e accessori. Ideale per una gestione efficiente dello spazio interno, assicura resistenza meccanica e supporto stabile, contribuendo alla protezione e alla razionalizzazione dei dispositivi montati.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


