Startseite

HAGER - HAGFN736E PANN INTERNO Q.PLUS/EVO B700 H1800 - FN736E

KopierenKopieren
HAGER - HAGFN736E PANN INTERNO Q.PLUS/EVO B700 H1800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1900 mm

  • Breite - 700 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

284 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250610190890

Artikelnummer

HAGFN736E

Herstellernummer

FN736E

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1900 mm

Breite:

700 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Pannello interno in lamiera per quadro evo, dimensioni altezza 1900 mm e larghezza 700 mm. Realizzato in acciaio, offre una struttura solida e affidabile per l’installazione ordinata di apparecchiature elettriche e accessori. Ideale per una gestione efficiente dello spazio interno, assicura resistenza meccanica e supporto stabile, contribuendo alla protezione e alla razionalizzazione dei dispositivi montati.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie