HAGER - HAGFM494 PANNELLO DI FONDO H300 L750 - FM494

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 300 mm
Breite - 740 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612634941
Artikelnummer
HAGFM494
Herstellernummer
FM494
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
300 mm
Breite:
740 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Pannello interno parziale di fondo, altezza 300 mm e larghezza 750 mm, ideale per i quadri 4 e 5. Realizzato in acciaio Sendzimir spesso 20/10, garantisce robustezza e durata. Può essere installato sia direttamente sul fondo del quadro sia su montanti funzionali dedicati, con tutta la viteria inclusa per un montaggio semplice e sicuro.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie