Startseite

HAGER - HAGFM486 PANNELLO DI FONDO H600 L500 - FM486

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM486 PANNELLO DI FONDO H600 L500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 600 mm

  • Breite - 500 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250612634866

Artikelnummer

HAGFM486

Herstellernummer

FM486

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

600 mm

Breite:

500 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Pannello interno parziale di fondo, altezza 600 mm e larghezza 500 mm, ideale per i quadri 4 e 5. Realizzato in acciaio Sendzimir spesso 20/10, garantisce robustezza e durata. Può essere installato sia direttamente sul fondo del quadro sia su montanti funzionali dedicati, con tutta la viteria inclusa per un montaggio semplice e sicuro.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie